曜日別特売

海水用pH/塩分/℃モニター

海水用pH/塩分/℃モニター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

海水水槽向けのMarineLineシリーズ
MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。
設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き
見やすく、分かりやすい測定値
pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。
海水の塩分単位
セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。
pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。
初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。

用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1)質量(g)300電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可)ケーブル長(m)2精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1)精度(pH)±0.2温度精度±0.5℃温度補償(℃)自動(5.0~50.0)校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024)使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
本器は常時電極を浸けておくタイプですが、使用しない時には電極保存液を使用し保管してください。
乾燥によるpH電極の劣化を防ぎます。なお電極保存液は付属しておりません。
電極洗浄液は汚れや付着物による消耗・劣化を最小限に抑えるために使用します。
測定において電極洗浄液での洗浄は非常に重要ですので、少なくとも2週間に1回は行ってください。pH電極のメンテナンスに関しては以下ご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025257HI 981520
65,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする