ポータブルガスエンジン発電機

ポータブルガスエンジン発電機 - デンヨー

冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能
エコノミーコントロールで低燃費!
燃料ホース・専用レギュレータ付属

用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025808GE-2200P2
580,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする