曜日別特売

小型ガソリンインバーター発電機

小型ガソリンインバーター発電機 - デンヨー

野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。

用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025826GE-1600SS-IV
300,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする