曜日別特売

小型ガソリンインバーター発電機

小型ガソリンインバーター発電機 - デンヨー

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
エコノミーコントロールで低騒音・低燃費
積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg
低騒音型建設機械指定機

用途
乾燥質量29kg!
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
周波数(Hz)50/60電流(A)25電圧(V)100全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025878GE-2500-IV2
310,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする