曜日別特売

三相ディーゼルエンジン発電機

三相ディーゼルエンジン発電機 - デンヨー

独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
長時間連続運転に対応した、ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載
エコベース搭載の環境対応ボディ
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

用途独立巻線方式により実現した余裕ある三相・単相同時出力発電機質量(kg)整備質量:2970周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131、単相3線式100/200V級:270/305電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110、200/220燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 60/65 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)2590×1150×1840乾燥質量(kg)2280燃料タンク容量(L)760エンジン形式いすゞ BI-4HK1X力率三相0.8(遅れ) 単相1.0出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67排出ガス対策型第3次内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025790DCA-100LSIB-D
9,540,000
6,298,000
6,927,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする