曜日別特売

有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き

有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き - BUFFALO(バッファロー)有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き - BUFFALO(バッファロー)有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き - BUFFALO(バッファロー)

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる

セット内容本体、取扱説明書ブラック質量(g)約110電源バスパワーケーブル長(m)約0.8接続方式有線対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず)インターフェースUSBキー数19キー保証期間6か月間キー方式キースイッチ:メンブレン動作湿度(%)20~85(結露なきこと)キーピッチ(mm)19動作温度範囲(℃)5~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43086376BSTK120BK
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする