BUFFALO(バッファロー)
電源ケーブル ソケット(メス)⇔プラグ(オス)
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125/7A
コネクタ形状
ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
保証期間
保証:初期不良交換のみ
変換タイプ
メス-オス
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43086385
BSACC0510BKA
約48
1
¥
940
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086394
BSACC0520BKA
約75
2
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43086410
BSACC0502BKA
約27
0.2
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません