シンコール
クッションフロア E-5119 幅80cmタイプ モロッコBL
耐水性に優れお手入れ簡単。使いやすい80cm幅サイズ。
廊下や縁側などの汚れ防止。またキッチン、洗面所などの水回りに最適です。
安心の日本製で抗菌・防カビ・抗ウィルスなど豊富な機能。
用途
廊下敷、縁側、洗面所、キッチンマットなど
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.8
品番
E-5119
幅(cm)
約80
機能
抗菌/防カビ/防炎/抗ウィルス
色(柄)
モロッコBL
内容量
1巻
注意
※工事現場、工事現場事務所には配送できません。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用下さい。
※温度変化に伴い生地伸縮の可能性が検討させる為、サイズに対して、プラス1cm強余剰になっている場合があります。
※抗ウィルス加工は病気の治療や予防を目的にするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43076698
E-5119-80-100
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43076707
E-5119-80-200
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43076716
E-5119-80-300
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43076725
E-5119-80-400
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43076734
E-5119-80-500
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43076750
E-5119-80-1000
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43076759
E-5119-80-2000
20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください