曜日別特売

DRAMノート用 DDR4-3200 32GB

DRAMノート用 DDR4-3200 32GB - シリコンパワー(Silicon Power)

システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 SODIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。
メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 SODIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。
このDDR4 SODIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。
このDDR4 SODIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。

仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS容量(GB)32メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43086927SP032GBSFU320F02
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする