曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G - エレコム

整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えたBluetooth(R)5ボタンマウスです。
医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。
習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。
手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。
”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。
”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。
医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。
左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。
気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。
Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。
※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売))
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。
中指の先端から手のひらの下までの長さが195mm以上の方にピッタリとフィットするXLサイズです。
※上記は参考値です。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。
本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本サイズXL質量(g)約110※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×126×61保証期間2年間電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151388M-XGXL30BBSKBKブラック
8,060
4,598
5,058(税込)
当日出荷
43151397M-XGXL30BBSKBUブルー
8,060
取扱い終了
代替品有
43151406M-XGXL30BBSKWHホワイト
8,060
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43151397M-XGXL30BBSKBU43151388M-XGXL30BBSKBKM-XGXL30BBSKBU ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G エレコム 43151388ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-Gエレコム1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43151406M-XGXL30BBSKWH43151388M-XGXL30BBSKBKM-XGXL30BBSKWH ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G エレコム 43151388ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-Gエレコム1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする