曜日別特売

モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2

モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 - エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 - エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 - エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 - エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 - エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 - エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 - エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 - エレコム

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76ブラックタイプデスク取り付けタイプ適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~9(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度アームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151546DPA-DS07BK
13,080
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

組み立て DPA-DS07BK
製品紹介 DPA-DS07BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする