曜日別特売

Type-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証

Type-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 - MOTTERUType-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 - MOTTERUType-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 - MOTTERUType-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 - MOTTERUType-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 - MOTTERUType-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 - MOTTERUType-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 - MOTTERUType-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 - MOTTERU

やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全
好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

ピンク規格最大60W(20V / 3A)充電対応ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43094259MOT-SCBCCG100-PK100
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
43094268MOT-SCBCCG200-PK200
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする