MOTTERU
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格
最大240W(48V / 5A)充電対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
適合用途
充電/データ転送
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094356
MOT-SCB240CCG100-BK
スモーキーブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
43094365
MOT-SCB240CCG100-WH
エアリーホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
43094374
MOT-SCB240CCG100-GY
ラテグレージュ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください