曜日別特売

耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け

耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け - 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け - 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け - 勝星産業

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します
高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。
鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。
水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルD

用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD内容量1双
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
※切れない手袋ではありません、着用中でも十分に注意して作業を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43094767#8800M22.0
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
43094776#8800L23.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
43094785#8800LL24.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする