トライメイト
洗濯機台キャスター付き
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。
伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途
洗濯機の移動などに
仕様
キャリー360°回転
付属品
水平レベル 防振パッド
寸法(mm)
640×640×120
質量(g)
3500
耐荷重(kg)
約120
内容量
1個
注意
※本体サイズ以上の洗濯機などは乗せないでください。乗せる前にがたつきなどがないか確認してから使用して下さい。
※ビスの取付じは電動インパクトなどで取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43095038
TR-SDK-GR
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください