EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック

EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック - EIGERTOOL(アイガーツール)EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック - EIGERTOOL(アイガーツール)EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック - EIGERTOOL(アイガーツール)EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック - EIGERTOOL(アイガーツール)EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック - EIGERTOOL(アイガーツール)EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック - EIGERTOOL(アイガーツール)

アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。
本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。
アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。
自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。
倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。
建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。

付属品予備電池×6個/スペアキー×3個材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼質量(g)約270本体寸法(mm)95×90×30電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)太さ(Φmm)(シャックル部)10保証期間ご購入日より6ヶ月音量(dB)(アラーム)約110内容量1個
注意
※アラームは自動で約13秒後に止まり、再度待機状態に戻ります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43094925EG-AR-10
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

衝撃感知! 防犯アラームロック EG-AR-10
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする