中日販売
ULアップバーセット
什器前面からオフセットして角バーを設置出来ます。
各種フックを使用可能
仕様
1段
材質
スチール
幅(mm)
600
色
CR
出幅(mm)
50
上幅(mm)
100
内容量
1セット
注意
※他什器との適合等、必ず中日販売総合カタログもしくはウェブカタログにてご確認の上ご購入願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43096490
635-19
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
全国
32
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません