曜日別特売
モノタロウ

高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き

高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き - モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き - モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き - モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き - モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き - モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き - モノタロウ
(13件のレビュー)

シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。

用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)内容量1本
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください。
※太い物や硬い物に使用したり横方向にコジらないようにしてください。
※ご使用時には、長さ調整レバーが本体に30cm間隔で空いている穴にはまっているかどうか確認してからご使用ください。はまった場合は「カチャッ」と音がして、本体画像2枚目のようにストッパーが下がります。
※開封時には長さ調整レバーのストッパーは上がった状態になっています。ストッパーが上がっていると刃の開閉ができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43166630-
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 生垣の剪定

切れ味はまあまあですが レバーが硬いので 力の弱い方では作業が大変です
刃を閉じて仕舞う時など レバーのロックが大変です
もう少し 工夫が欲しい所です

2025-09-03
用途: 自宅庭の剪定作業
その他業種

加齢してきたので、庭を分相応にしようと木々のコンパクト化を始めています。入門モデルで使いやすい、とあったので試してみました。かなり細めの小枝までしか切れないのですね・・。もっと切断力のあるものを購入すべきだったか。脚立に乗って手元のはさみで切るほうが結局は効率がいいのか、年齢を考え高所作業はやめるべきか、考えあぐねています。

1が参考にしています
対象商品 : 43166630
2025-11-14
用途: 枝切り 果実の収穫

軽くて使いやすいのだが 刃先部のプラスチック製キャッチャー固定ビスがなくなってしまいました。 他のビスも緩んでました。組み立てが雑なので 使用前の増し締めは必須です!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-07-03
用途: 高所の枝切り,剪定
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、脚立を利用して枝切り鋏で剪定していましたが、移動のたびに昇り降りが面倒で伸縮タイプを購入し作業も短時間になり、本体も軽く妻も楽々剪定出来たいへん喜んでいます。鋸の切れ味抜群で購入して満足してます。

2025-06-16
用途: 高いところの枝切り
その他業種

高いところの枝切りにとても活躍してくれてます。切れ味非常に良い。枝をつかんでくれるのも便利。短くもなるし、重宝してます。ノコギリを今度使用してみようかと思ってます。早く買えばよかった。

2025-05-21
用途: 庭の木の剪定作業
卸売・小売業

初心者用の高枝切狭とのことで、価格も安かったので購入しました。使いやすいのですが、最大長の時に、刃先が見えにくいので、枝を挟むのに少し苦労しました。それ以外は、価格以上の商品だと思います。

2025-06-30
用途: 庭木の剪定
サービス業

長さの割に軽く、扱いやすくできています。刃が薄いため捻りには弱そうですが、価格的に数年もってくれればいいと思っていので、これで十分です。

2025-06-30
用途: 工場内の樹木の剪定

自分でやってみようと思い、初めて購入してみました。有る程度は手入れされていないと手に負えないということがよく分かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
鋸刃を固定する蝶ナットのサイズを教えてください。
回答:
蝶ナットのサイズは「M5」です。
1が参考にしています
2024-09-26
質問:
鋸刃の刃渡りを教えてください。
回答:
鋸刃の刃渡りは「21cm」です。
1が参考にしています
2024-09-26
質問:
「刃、鋸」以外の材質を教えてください。
回答:
各パーツの材質は下記の通りでございます。
----------------------
柄 →アルミ
グリップ→PVC樹脂
ハンドル→ナイロン+グラスファイバー
1が参考にしています
2024-09-26

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする