アイネット
養生カバー L型
非常に軽く、耐衝撃性に優れています
カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途
柱、単管足場などの安全対策に
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包に
引っ越し、建築現場に
色
ブルー
長さ(m)
1.7
肉厚(mm)
約10
内寸法(mm)
約65×65
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43153820
KL65B
1本
オープン
¥
299
¥329
(税込)
当日出荷
特別運賃
43153829
KL65B
1箱(75本)
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
6日以内出荷
18253737
KL65B25
1箱(25本)
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595