曜日別特売

フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 - 潤工社

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。

用途
高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
定格電圧
外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43097357AE07B010-TA-BK-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097366AE07B010-TA-BN-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097375AE07B010-TA-R-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097384AE07B010-TA-O-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097400AE07B010-TA-Y-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097409AE07B010-TA-GR-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097418AE07B010-TA-BL-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097427AE07B010-TA-V-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097436AE07B010-TA-GY-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097445AE07B010-TA-W-5001巻(500m)500250V0.540.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097454AE07B020-TA-BK-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097470AE07B020-TA-BN-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097479AE07B020-TA-R-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097488AE07B020-TA-O-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097497AE07B020-TA-Y-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097506AE07B020-TA-GR-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097515AE07B020-TA-BL-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097524AE07B020-TA-V-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097540AE07B020-TA-GY-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097549AE07B020-TA-W-5001巻(500m)500250V0.60.15
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097558AE07B030-TA-BK-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097567AE07B030-TA-BN-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097576AE07B030-TA-R-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097585AE07B030-TA-O-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097594AE07B030-TA-Y-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097610AE07B030-TA-GR-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097619AE07B030-TA-BL-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097628AE07B030-TA-V-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097637AE07B030-TA-GY-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097646AE07B030-TA-W-5001巻(500m)500250V0.660.15
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097655AE07B040-TA-BK-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097664AE07B040-TA-BN-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097680AE07B040-TA-R-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097689AE07B040-TA-O-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097698AE07B040-TA-Y-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097707AE07B040-TA-GR-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097716AE07B040-TA-BL-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097725AE07B040-TA-V-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097734AE07B040-TA-GY-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097750AE07B040-TA-W-5001巻(500m)500250V0.780.15
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097759AE07B050-TA-BK-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097768AE07B050-TA-BN-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097777AE07B050-TA-R-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097786AE07B050-TA-O-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097795AE07B050-TA-Y-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097804AE07B050-TA-GR-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097820AE07B050-TA-BL-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097829AE07B050-TA-V-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097838AE07B050-TA-GY-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43097847AE07B050-TA-W-5001巻(500m)500250V0.90.15
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする