曜日別特売

フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 - 潤工社

機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。

用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線内容量1巻(500m)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
AWG
外径(mm)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100060BE03A010-BK-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100069BE03A010-BN-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100078BE03A010-R-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100087BE03A010-O-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100096BE03A010-Y-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100105BE03A010-GR-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100114BE03A010-BL-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100130BE03A010-V-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100139BE03A010-GY-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100148BE03A010-W-500320.51/0.200.2
オープン
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100157BE03A020-BK-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100166BE03A020-BN-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100175BE03A020-R-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100184BE03A020-O-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100200BE03A020-Y-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100209BE03A020-GR-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100218BE03A020-BL-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100227BE03A020-V-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100236BE03A020-GY-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100245BE03A020-W-500300.561/0.260.26
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100254BE03A030-BK-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100270BE03A030-BN-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100279BE03A030-R-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100288BE03A030-O-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100297BE03A030-Y-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100315BE03A030-BL-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100324BE03A030-V-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100340BE03A030-GY-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100349BE03A030-W-500280.621/0.320.32
オープン
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100358BE03A040-BK-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100367BE03A040-BN-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100376BE03A040-R-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100385BE03A040-O-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100394BE03A040-Y-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100410BE03A040-GR-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100419BE03A040-BL-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100428BE03A040-V-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100437BE03A040-GY-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100446BE03A040-W-500260.71/0.400.4
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100455BE03A050-BK-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100464BE03A050-BN-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100480BE03A050-R-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100489BE03A050-O-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100498BE03A050-Y-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100507BE03A050-GR-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100516BE03A050-BL-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100525BE03A050-V-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100534BE03A050-GY-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100550BE03A050-W-500240.811/0.510.51
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
43100306BE03A030-GR-500280.621/0.320.32
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする