フッ素ポリマー極細電線 単純線

フッ素ポリマー極細電線 単純線 - 潤工社

極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。
耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。
電気特性が良好です。
耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。

用途
各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線
プリント基板の補助配線
コイル巻線
仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線内容量1巻(100m)
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100954GT01A010-BK-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43100970GT01A010-BN-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43100979GT01A010-R-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43100988GT01A010-O-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43100997GT01A010-Y-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101006GT01A010-GR-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101015GT01A010-BL-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101024GT01A010-V-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101040GT01A010-GY-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101049GT01A010-W-1000.241/0.080.08
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101058GT01A020-BK-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101067GT01A020-BN-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101076GT01A020-R-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101085GT01A020-O-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101094GT01A020-Y-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101110GT01A020-GR-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101119GT01A020-BL-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101128GT01A020-V-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101137GT01A020-GY-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101146GT01A020-W-1000.261/0.100.1
オープン
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101155GT01A030-BK-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101164GT01A030-BN-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101180GT01A030-R-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101189GT01A030-O-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101198GT01A030-Y-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101207GT01A030-GR-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101216GT01A030-BL-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101225GT01A030-V-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101234GT01A030-GY-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101250GT01A030-W-1000.291/0.1270.127
オープン
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101259GT01A040-BK-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101268GT01A040-BN-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101277GT01A040-R-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101286GT01A040-O-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101295GT01A040-Y-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101304GT01A040-GR-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101320GT01A040-BL-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101329GT01A040-V-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101338GT01A040-GY-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101347GT01A040-W-1000.317/0.050.05
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101356GT01A050-BK-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101365GT01A050-BN-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101374GT01A050-R-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101390GT01A050-O-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101399GT01A050-Y-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101408GT01A050-GR-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101417GT01A050-BL-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101426GT01A050-V-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101435GT01A050-GY-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
43101444GT01A050-W-1000.321/0.160.16
オープン
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする