潤工社
FEP高周波同軸ケーブル
伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途
高周波機器、小型機器の配線
色
灰
長さ(m)
100
材質(シース)
FEP
仕上外径(mm)
1.28
シース色
灰
導体外径(Φmm)
内部:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
内部:銀めっき軟銅線
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
シース厚(mm)
導体構成(本/mm)
特性インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43103955
DFS020-GY-100
0.8D相当
0.1
内部:7/0.10、外部(横巻):27/0.10
50±5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
56日以内出荷
返品不可
43103964
DFS030-GY-100
1.5D相当
0.2
内部:7/0.18、外部(横巻):16/4/0.12
50±2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
56日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表