曜日別特売

フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 - 潤工社

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。

用途
高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
定格電圧
外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43103980AE10B010-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚0.540.157/0.08
オープン
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
43103989AE10B020-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚0.60.157/0.10
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43103998AE10B030-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚0.660.157/0.12
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104007AE10B040-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚0.780.157/0.16
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104016AE10B050-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚0.90.157/0.20
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104025AE10B060-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚1.020.1512/0.18
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104034AE10B070-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚1.080.157/0.26
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104050AE10B080-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚1.20.1519/0.18
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104059AE10B090-TA-BKXW-5001巻(500m)500250V 2本撚1.260.157/0.32
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104068AE11B010-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚0.740.257/0.08
オープン
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104077AE11B020-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚0.80.257/0.10
オープン
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104086AE11B030-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚0.860.257/0.12
オープン
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104095AE11B040-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚0.980.257/0.16
オープン
70,980
78,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104104AE11B050-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚1.10.257/0.20
オープン
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104120AE11B060-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚1.220.2512/0.18
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104129AE11B070-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚1.280.257/0.26
オープン
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104138AE11B080-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚1.40.2519/0.18
オープン
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104147AE11B090-TA-BKXW-1001巻(100m)100600V 2本撚1.460.257/0.32
オープン
70,980
78,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104156AE12B010-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.040.47/0.08
オープン
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104165AE12B020-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.10.47/0.10
オープン
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104174AE12B030-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.160.47/0.12
オープン
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104190AE12B040-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.280.47/0.16
オープン
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104199AE12B050-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.40.47/0.20
オープン
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104208AE12B060-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.520.412/0.18
オープン
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104217AE12B070-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.580.47/0.26
オープン
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104226AE12B080-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.70.419/0.18
オープン
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104235AE12B090-TA-BKXW-1001巻(100m)1001000V 2本撚1.760.47/0.32
オープン
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104244BE04A010-BKXW-5001巻(500m)500250V0.50.151/0.20
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104260BE04A020-BKXW-5001巻(500m)500250V0.560.151/0.26
オープン
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104269BE04A030-BKXW-5001巻(500m)500250V0.620.151/0.32
オープン
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104278BE04A040-BKXW-5001巻(500m)500250V0.70.151/0.40
オープン
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104287BE04A050-BKXW-5001巻(500m)500250V0.810.151/0.51
オープン
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104296AE16B010-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚0.540.157/0.08
オープン
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104305AE16B020-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚0.60.157/0.10
オープン
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104314AE16B030-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚0.660.157/0.12
オープン
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104330AE16B040-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚0.780.157/0.16
オープン
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104339AE16B050-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚0.90.157/0.20
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104348AE16B060-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚1.020.1512/0.18
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104357AE16B070-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚1.080.157/0.26
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104366AE16B080-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚1.20.1519/0.18
オープン
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104375AE16B090-TA-BKXWXRXBL-1001巻(100m)100250V 4本撚1.260.157/0.32
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104384AE13B010-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚0.540.157/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104400AE13B020-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚0.60.157/0.10
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104409AE13B030-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚0.660.157/0.12
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104418AE13B040-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚0.780.157/0.16
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104427AE13B050-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚0.90.157/0.20
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104436AE13B060-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚1.020.1512/0.18
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104445AE13B070-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚1.080.157/0.26
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104454AE13B080-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚1.20.1519/0.18
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43104470AE13B090-TA-BKXWXR-1001巻(100m)100250V 3本撚1.260.157/0.32
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする