コンパクトでスタイリッシュなデザインとお求めやすい価格で一般店舗、オフィスなどの他、エレベーターや公共エリアの監視など、屋内の監視の広範な用途に適合します。
2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えた本機は1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Ⅲテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。
さらに、10mまで照射可能な940nmインビジブルIRイルミネーターを搭載しているため、暗闇でも鮮明な画像取得が可能です。