曜日別特売

毛玉取り器

毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ

着たままカットOK
衣類を着たまま毛玉カット
スピードカット大型刃
スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。
ふわふわガード
刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。
ダストボックス
静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。
充電式
電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません

付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書質量(g)約210(ふわふわガード装着時)電源充電式 USB DC5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185コードなし充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38 (満充電時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ 着衣状態で使用する時はふわふわガードを装着してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151948KC-NR522-PV(フラワーバイオレット)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
43151939KC-NR522-VP(メモリアルピンク)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43151939KC-NR522-V62395290KC-NR525-VKC-NR522-V 毛玉取り器 とるとるBasic(USB充電式) マクセルイズミ 62395290毛玉取り器 とるとるBasic(USB充電式)マクセルイズミ1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする