曜日別特売

【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm Φ25mm

【セットでお得】メタルラック コンテナセット  (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm Φ25mm - アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品キャスター奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂ポール径(Φmm)25内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
コンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154310SE1215-B-131200×460×1510754規格:B-13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154319SE1215-B-211200×460×1510754規格:B-21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154328SE1218-B-131200×460×1785755規格:B-13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154337SE1218-B-211200×460×1785755規格:B-21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43154310SE1215-B-1362938699SE1215+BMC-300SE1215-B-13 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938699【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154319SE1215-B-2162938699SE1215+BMC-300SE1215-B-21 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938699【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154328SE1218-B-1362938708SE1218+BMC-300SE1218-B-13 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154337SE1218-B-2162938708SE1218+BMC-300SE1218-B-21 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする