曜日別特売

【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm

【セットでお得】高耐荷重 メタルラック コンテナセット  (R) 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途メタルラック史上最高耐荷重300kgです。 300kgを例えると、2Lペットボトルなら約150本!工場現場から事務所、オフィスでの書類整理や工具等の重量品の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品アジャスターシルバー間口(mm)1500耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25内容量1セット
注意
※移動時のキャスターには注文コード08584301 MR-475C をご購入ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
コンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154450MR-1515JK-B-131500×460×15003004規格:B-13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154459MR-1515JK-B-211500×460×15003004規格:B-21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154468MR-1515DJK-B-431500×610×15003004規格:B-43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154477MR-1515DJK-B-651500×610×15003004規格:B-65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154486MR-1518JK-B-131500×460×18003005規格:B-13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154495MR-1518JK-B-211500×460×18003005規格:B-21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154504MR-1518DJK-B-431500×610×18003005規格:B-43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154520MR-1518DJK-B-651500×610×18003005規格:B-65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43154450MR-1515JK-B-1362938760MR-1515JK+BMC-300MR-1515JK-B-13 【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938760【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154459MR-1515JK-B-2162938760MR-1515JK+BMC-300MR-1515JK-B-21 【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938760【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154468MR-1515DJK-B-4362938769MR-1515DJK+BMC-300MR-1515DJK-B-43 【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938769【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154477MR-1515DJK-B-6562938769MR-1515DJK+BMC-300MR-1515DJK-B-65 【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938769【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154486MR-1518JK-B-1362938778MR-1518JK+BMC-300MR-1518JK-B-13 【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938778【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154495MR-1518JK-B-2162938778MR-1518JK+BMC-300MR-1518JK-B-21 【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938778【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154504MR-1518DJK-B-4362938787MR-1518DJK+BMC-300MR-1518DJK-B-43 【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938787【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154520MR-1518DJK-B-6562938787MR-1518DJK+BMC-300MR-1518DJK-B-65 【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938787【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ1セット
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする