【セットでお得】大容量メタルシェルフ コンテナセット

【セットでお得】大容量メタルシェルフ コンテナセット - アイリスオーヤマ

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅120~150cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

材質棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂シルバー耐荷重(kg/段)75キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
コンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154687SE-1221-B-1312004602100(アジャスター取付時)75450規格:B-13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154696SE-1221-B-2112004602100(アジャスター取付時)75450規格:B-21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154705SE-1518-B-1315004601790(アジャスター取付時)75375規格:B-13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154714SE-1518-B-2115004601790(アジャスター取付時)75375規格:B-21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154730SE-1521-B-1315004602100(アジャスター取付時)75450規格:B-13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
43154739SE-1521-B-2115004602100(アジャスター取付時)75450規格:B-21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43154687SE-1221-B-1362938839SE-1221+BMC-300SE-1221-B-13 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)アイリスオーヤマ1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154696SE-1221-B-2162938839SE-1221+BMC-300SE-1221-B-21 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)アイリスオーヤマ1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154705SE-1518-B-1362938848SE-1518+BMC-300SE-1518-B-13 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938848【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)アイリスオーヤマ1セット
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154714SE-1518-B-2162938848SE-1518+BMC-300SE-1518-B-21 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938848【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)アイリスオーヤマ1セット
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154730SE-1521-B-1362938857SE-1521+BMC-300SE-1521-B-13 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938857【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)アイリスオーヤマ1セット
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43154739SE-1521-B-2162938857SE-1521+BMC-300SE-1521-B-21 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938857【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)アイリスオーヤマ1セット
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする