バキュームクリーナー

バキュームクリーナー - DEWALT(デウォルト)バキュームクリーナー - DEWALT(デウォルト)バキュームクリーナー - DEWALT(デウォルト)バキュームクリーナー - DEWALT(デウォルト)バキュームクリーナー - DEWALT(デウォルト)バキュームクリーナー - DEWALT(デウォルト)バキュームクリーナー - DEWALT(デウォルト)バキュームクリーナー - DEWALT(デウォルト)

ストレージを内臓した電源コード。
真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。
ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。
大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。

用途乾湿両用掃除機。付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ材質(集塵タンク)ポリプロピレン消費電力(W)1000タンク容量(L)(集塵)20本体質量(kg)6.2吸込仕事率(W)190集塵容量(L)(固形物のみ)14.6電源コード(m)5フィルター乾湿兼用カートリッジ式ホース長さ(m)(蛇腹)2.1ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.24騒音レベル(dB(A))75最大真空圧(kPa)15吸水容量(L)12.5最大風量(CFM)80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50総質量(kg)7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155448DXV-19PJ
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする