バンコ A・C PRO

バンコ A・C PRO - バンコバンコ A・C PRO - バンコバンコ A・C PRO - バンコバンコ A・C PRO - バンコバンコ A・C PRO - バンコバンコ A・C PRO - バンコ
用途0.5mmシャープペンシル専用内容量1枚
注意
※本製品はバイオレット色(厚み0.75mm、両ツヤ)よりライトブルー(厚み0.6mm、片面マット仕上)に切り替わる計画がございます。商品が混在する可能性が有りますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157959VC33501 335-01 人体動作図1/50バイオレット実測を基にする基本的な人体動作図を収録。人間工学的に寸法の抑えに便利。115×225×0.75
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43157968VC33502 335-02 インテリアレイアウト1/50ライトブルーインテリアで使用する主なエレメントを収録。レイアウトプランに最適。115×225×0.6
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43157977VC33503 335-03 オフィスレイアウト1/50バイオレットオフィスで使用するエレメントを収録。レイアウトプランの最適。115×225×0.75
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43157986VC33504 335-04 インテリアレイアウト1/100ライトブルーインテリアで使用する主なエレメントを収録。レイアウトプランに最適。115×225×0.6
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43157995VC34001 340-01 円テンプレートライトブルー使いやすいカットのサイズ、ピッチを追求した美しい円テンプレート。115×225×0.6
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43158004VC34002 340-02 アールテンプレートライトブルー大きなアールをコンパクトに収録した、便利で美しいアールテンプレート。115×225×0.6
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする