カリグラフィーガイドライン定規

カリグラフィーガイドライン定規 - バンコ

【直定規と組み合わせてカリグラフィーの正確なガイドラインが手軽に引ける】
カリグラフィーは「西洋の書道」や「西洋の習字」と呼ばれています。ペンなどを使ってアルファベットを美しく表現するための手法です。
水平な平行線と、書体の傾斜線のガイドラインを引く作業が楽になります。

用途【使い方】下端を直定規に当ててスライドさせる。付属品使い方のかんたん説明書材質PET樹脂厚さ(mm)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)85×45内容量1枚
注意
※0.5mmのシャープペンシルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160120VC31801
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする