三和
【名入れ】和風柄巾着(麻の葉)
内側がビニール付きなので濡れたタオルも持ち運べます。
材質
コットン、ビニール
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(100枚)
注意
※ご注文の流れ
※1.バスケットに投入後、オプション指定の情報を入力してください。
※2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
※3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
名入れサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43160680
VN2126-1G
210×260
グリーン
大
150×150
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43160689
VN2126-1BR
210×260
レンガ
大
150×150
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43160698
VN2126-1DB
210×260
ネイビー
大
150×150
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43160707
VN1726-1G
170×260
グリーン
小
100×150
オープン
¥
38,980
¥42,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43160716
VN1726-1BR
170×260
レンガ
小
100×150
オープン
¥
38,980
¥42,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43160725
VN1726-1DB
170×260
ネイビー
小
100×150
オープン
¥
38,980
¥42,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300