Jackery ポータブル電源 708に収納用バッグが付いたお得なセット。
キャンプ、災害時に2~3日使用できる大容量ポータブル電源。
スマートフォン(18W)約40回、ノートパソコン(30W)約9回の充電が可能です。スマホやタブレットなどが充電できるUSB-Aを2口、USB-Cポート1口を搭載。また、パソコンの充電や電気毛布などに利用できるAC100Vコンセントは2口、車載冷蔵庫などが使用できるシガーソケットを1口搭載しています。最大で6台の機器に同時給電が可能、またQuick Charge3.0を搭載しているため、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンを急速に充電することができます。
仕様シガーソケット:1×12V/10Aセット内容ポータブル電源PTB071本体、収納バック S、ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書、収納ポーチ寸法(mm)299.7×191.5×190.5質量(kg)6.8出力AC:2×100V/5A 、60Hz、USB:1×USB-A出力:5V/2.4A 1×USB-C出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15/3A、20/3A 1×QC3.0出力:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A定格出力(W)500温度充電:0~40バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)31.9 (191400mAh)バッテリー電圧(V)22.2保管温度(℃)-10~40(炎天下の車内で保管しないでください)動作温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(Wh)708.18入力ポートDC入力:24V-7.5A Ma×(12-30V対応) USB-C入力:PD 5V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3A ダブル入力:DC+USB-C 240W Ma×内容量1セット