曜日別特売

ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源

ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源 - TogoPowerADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源 - TogoPower

安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。
500W(瞬間最大1000W)の高出力。
ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。
7台のデバイスに同時出力可能。
ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。

付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード寸法(mm)230×168×178ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)出力AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W)本体質量(kg)4.3定格出力(W)500入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)容量(W)ワイヤレスチャージャー:10保証期間12ヶ月(登録後は2年です)バッテリー容量(mAh)72100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45Wバッテリー容量(Wh)231内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43166587ADVANCE500LFP
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする