曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - TogoPowerポータブル電源 - TogoPowerポータブル電源 - TogoPowerポータブル電源 - TogoPowerポータブル電源 - TogoPower

高性能MASTERシリーズの1000Wモデル
急速充電機能搭載
2台並列拡張システム対応(1000W×2の2000W )
0.01秒以内のM-UPS機能搭載
リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール
7つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載
7つのBMS回路で安全性をさらに向上
純正弦波/50・60Hz切替可

付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード寸法(mm)290×201×200ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)出力AC:100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W)本体質量(kg)8.7定格出力(W)1000入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10保証期間12ヶ月(登録後は2年です)バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応ポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60Wバッテリー容量(Wh)933内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43166614Master1000
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする