WRAPGRADE
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途
インパクトドライバーTD173D用プラスチックケース141T84-0に適合。
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)
粘着剤
アクリル系
使用環境温度(℃)
-30~107(連続70)
耐候性
約3年
適合ケース
マキタ141T84-0
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43166727
CAC-MA173-PR007
シルバードットカモ
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166736
CAC-MA173-PR006
ジャパンレッドドットカモ
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166745
CAC-MA173-PR005
カリビアンブルードットカモ
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166754
CAC-MA173-PR004
アーミーグリーンドットカモ
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166770
CAC-MA173-PR003
ハイグリーンドットカモ
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166779
CAC-MA173-GM008
カラーレーションエックス
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166788
CAC-MA173-NE003
ネオングリーン
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166797
CAC-MA173-NE002
ネオンイエロー
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166806
CAC-MA173-NE001
ネオンオレンジ
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用の貼り方
参考になった