ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用

ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 - WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 - WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 - WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 - WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 - WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 - WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 - WRAPGRADEラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 - WRAPGRADE

マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。

用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821857-4内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43166815CAC-MA172-PR007シルバードットカモ
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166824CAC-MA172-PR006ジャパンレッドドットカモ
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166840CAC-MA172-PR005カリビアンブルードットカモ
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166849CAC-MA172-PR004アーミーグリーンドットカモ
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166858CAC-MA172-PR003ハイグリーンドットカモ
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166867CAC-MA172-GM008カラーレーションエックス
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166876CAC-MA172-NE003ネオングリーン
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166885CAC-MA172-NE002ネオンイエロー
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
43166894CAC-MA172-NE001ネオンオレンジ
4,091
4,090
4,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用の貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする