コクヨ
エニー ソファー 背なし(配送・組立サービス付き)
ボリューム感のあるデザインがカジュアルな雰囲気を生みだす。快適に移動できる片側キャスター付きユニットソファー。ふっくらとしたデザインの座面とクッション。
材質
背・座:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、フレーム:スチール丸パイプ、焼付塗装、キャスター:ポリウレタン巻き
質量(kg)
14.9
機能
傾斜したフレームデザイン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×690×462
グリーン購入法
適合
座面幅(cm)
65
座面高(cm)
45
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※移動時にハンドルを持ち上げた際、背なしタイプは背付きタイプに比べ、キャスター脚の先端部が床にひっかかりやすくなっています。ハンドル側の脚は、床から軽く浮かす程度に抑えてください。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43172160
NAN-B1C-1SAG21S1
オリーブイエロー
650×690×462
450
¥124,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43172169
NAN-B1C-39AG2391
アッシュターコイズ
650×690×462
450
¥124,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43172178
NAN-B1C-9GAG29G1
アッシュピンク
650×690×462
450
¥124,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43172187
NAN-B1C-E2AG2E21
ライトグレー
650×690×462
450
¥124,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43172196
NAN-B1C-E6AG2E61
ブラック
650×690×462
450
¥124,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43172205
NAN-B1C-Q6AG2Q61
ディープグリーン
650×690×462
450
¥124,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません