曜日別特売

LEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB

LEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB - MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB - MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB - MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB - MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB - MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB - MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB - MPOWERD

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」
アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。
視認性の高い赤白交互のSOS点灯と赤点灯モードを新搭載。
8時間のソーラー充電で最大7時間の連続点灯が可能。
どこでも簡単に収まるポケットサイズと、最軽量69gで緊急時の備えを身近にします。
充電残量インジケータ付き。

用途防災の備えに。アウトドアに。材質PVC・多結晶シリコン寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×102点灯方式弱・中・強・SOS点灯明るさ(Lm)40電球の種類LED最大点灯時間7時間ソーラー充電8時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236980MP-EMRG2
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする