曜日別特売

アザラシロケット

アザラシロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]アザラシロケット - アーテック[学校教材・教育玩具]

アザラシ型のロケット!勢いよく投げるとリボンがひらひら舞う!投げるとよく飛ぶ

セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)本体:約130×80×60、リボン長さ:350包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4323726011965
オープン
464
510(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする