曜日別特売

赤ちゃんおしりシャワーR

赤ちゃんおしりシャワーR - Richell(リッチェル)

シャワーの様に洗い流せる容器、おむつ替え時のおしりケア用品。
容器の中に水(または温水)とおしり洗浄リキッド(別売り)を入れ、おしりを洗い流す。
洗い流した後は、ティッシュなどで水分をふき取る。
水の量が見やすい半透明のボトル。

用途おむつかぶれの予防に、おしりふきの節約に。材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム容量(mL)130質量(g)20耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×3.7×12.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43251156120326
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする