曜日別特売

ベビー用 バスチェア

ベビー用 バスチェア - スケーター

大好きなキャラクターと一緒に楽しいお風呂タイム。転倒しにくく、立つ座るがしやすい16cmの座面です。
浴槽のへりにかけて乾かせます。

材質本体/ポリプロピレン 底板/ポリエチレンはらぺこあおむし質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×22.1×19座面高(cm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43251235BBS3
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする