積水樹脂
セキスイ 壁面用 取付ものほし
石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。
使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。
伸縮式物干し竿が付属。
セット内容
専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個
材質
伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス
全長(mm)
1400~2400
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
種類
室内壁面型
耐荷重(kg)
8
寸法(cm)
伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アーム部品/(本体収納時)4×4×30
内容量
1台
注意
※室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。
※賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43251244
HTM-2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません