開明
写経墨汁
写経に最適な墨汁です。伸びが良く光沢のある墨色です。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
40×115×22
質量(g)
90
内容量
1本(60mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271447
BO1111
¥600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください