曜日別特売

X-LOCKカーバイドマルチホイール

X-LOCKカーバイドマルチホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイール - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。
幅広い材料の切断が1枚でできます。
砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。

用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等取付穴径(Φmm)22.23内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432745452608901193
6,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする