ダイヤホイール76mm

ダイヤホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mm - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。

用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432745702608900652
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする