セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT

セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。
厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断材質超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)160切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5モデルS715LHM内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432747982608900384
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする