セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT

セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432748952608900396150120建築金物、釘・ネジの入った木材5~100S967XHM
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
432749042608900398225195建築金物、釘・ネジの入った木材5~175S1167XHM
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
432749202608900401300270建築金物、釘・ネジの入った木材5~250S1267XHM
5,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする