レバー式リクライニングチェア

レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)レバー式リクライニングチェア - YAMAZEN(山善)

立ち上がり楽々のリクライニング高座椅子
背もたれはレバーで8段階のリクライニング調節可能
肘付きで立ち座りの負担を軽減
ちょっとした小物やリモコンを入れられるサイドポケット付属
こたつ内の暖気を逃さない防幕付き

用途高座椅子、リクライニングチェアとして。座イス/リラックスチェア/パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/レバー/1人掛け/立ち座り楽/防幕/こたつ/収納ポケット/立ち上がり材質背部/座部:スチール、脚部:積層材(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)12ブラウン寸法(cm)肘掛け:6.5×56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×74~116×78~109高さ(cm)背もたれ:67組立時間約20~30分高さL座面:4段階(37/40/43/46cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×74×65~74座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×45内容量1台
取扱説明書:(0.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43276426SBZ-63L(BR)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする